BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
金工用・ステンレス用。
パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。
炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途
ステンレスの切断
材質
バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)
83
刃形
波刃
有効長(mm)
50
刃厚(mm)
0.9
内容量
1シート(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
1インチ当たり山数
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599028
2608636498
698-3577
32
T-118GFS
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14599037
2608636499
698-3576
18
T-118EFS
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください