坂詰製作所
アクリルプレートカードホルダ
強力接着アクリルプレートカードホルダー
M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質
記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ
取付ピッチ
【ビス】15mm(M2.6皿ビス)
特性
透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599351
CH-EB 6
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください