曜日別特売

オアシス P-1.25

オアシス P-1.25 - ニッソーグリーン

各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。
さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。
作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。
フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。
空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。
無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。
軽量で使い易く、作業性が優れています。
土壌に育苗資材ごと移植することができます。

その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2%形状巣穴状立方体灰褐色構造高密度連続気孔体加工無菌加工寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】31.8×39.7×38.0【シート】245×508×38pH6~7コマ数【シート当たり】104(箱当たりコマ数:2080)添加物N:P:K=1:1:1(10日分)内容量1箱(20枚)
関連資料:(0.43MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14599116102コマ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする