寺岡製作所
ラインテープ
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途
店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
幅(mm)
100
色
白
長さ(m)
20
基材
半硬質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
258.2
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/25mm)
142.4
粘着力(N/25mm)
5.84
剥離紙
なし
使用場所
屋内
特性
耐久性、耐摩耗性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600218
NO.340G
1巻
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
14600227
NO.340G
1箱(18巻)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください