曜日別特売

電気絶縁用ビニルテープ

電気絶縁用ビニルテープ - 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ - 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ - 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ - 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ - 寺岡製作所

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。

用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600096NO.302G1パック(4パック)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
14600105NO.302G1パック(4パック)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
14600130NO.302G1パック(4パック)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
14600139NO.302G1箱(4巻×20パック)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14600148NO.302G1箱(4巻×20パック)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14600157NO.302G1箱(4巻×20パック)透明
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14600166NO.302G1箱(4巻×20パック)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14600121NO.302G1パック(4パック)透明
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする