フマキラー
フマキラー・ピレハイス油剤
速効性のフタルスリンと致死効果の高いd-T80-レスメトリンを配合し、ハエ・蚊の成虫駆除に適した製剤です。特に抵抗性の害虫にもすぐれた効果を発揮します。
用途
衛生害虫
有効成分
フタルスリン(ネオピナミン):0.2%、d-T80-レスメトリン(クリスロンフォルテ):0.05%、ピペロニルブトキサイド:0.75%
使用量
ハエ・蚊成虫:直接(煙霧1~2mL/m
2
)、ノミ・ナンキンムシ・イエダニ:直接
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599929
-
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100