キャプテン
「日本製」ひっかけペンケース
ずれないペンケース。ポケットにひっかけて使うペンケース。金具でとめることで固定しやすくなっています。
材質
人工皮革
質量(g)
約50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×10.5×2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599631
334260
スターホワイト
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
14599640
334261
スターピンク
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください