キャプテン
「日本製」胸ポケット用パステルケース
胸ポケットの汚れを防ぐ。裏面には安全ピン付きで安心。落下防止に役立つクリップ付。
材質
本体:人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール
質量(g)
約25
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×7×0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599561
334020
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
14599570
334021
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
14599579
334022
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください