キャプテン
「日本製」メルヘンペンケースmini
アルコールで拭ける衛生的なペンケース。ポケットの中身をキレイに整理。ラミネート加工で撥水バッチリ。アルコール拭きもOK。
材質
綿100%(ラミネート加工)
質量(g)
約40
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×13×0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599588
334006
スターベアー(ベージュ)
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
14599597
334007
スターベアー(ピンク)
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
14599606
334008
ポップコーン
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
14599615
334009
モノトーン
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください