キャプテン
「日本製」メルヘンポケットペンケース
アルコールで拭ける衛生的なペンケース。ポケットの中身をキレイに整理。ラミネート加工で撥水バッチリ。アルコール拭きもOK。クリップでポケットなどに挟める。クリップは取り外し可。
材質
綿100%(ラミネート加工)
質量(g)
約40
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×13×0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14599378
330181
バンダナ
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599387
330182
スターダスト
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599396
330184
格子柄
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599405
330186
ふくろう
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599421
330191
モーニング
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599430
330193
コーヒーショップ
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599439
330195
ヒョウ柄
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599448
330196
つばき
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599457
330197
チェック(緑)
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599466
330198
パッチワーク
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599475
330199
花とりどり
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599491
330200
チェック(赤)
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599500
330201
ハートカクテル
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599509
330202
黄フクロウ
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599518
330203
スターベアー(ベージュ)
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599527
330204
スターベアー(ピンク)
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599536
330205
ポップコーン
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
14599545
330206
モノトーン
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください