充電式 電動消しゴム No.40

充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40 - PLUS(プラス)[文具]

細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム
持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適
USB type-C充電式で電池の入れ替え不要
キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮
鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱
別売で替え消しゴムもご用意

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600437ER-0400(40146)本体(キャップ付き)、替え消しゴム白(5mm×6本、2.3mm×10本)・砂(4本)、スリムサイズ消しゴム用ホルダー、充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)147×H25×33
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14600446ER-0422R-50(40147)砂5mm×50本5×25×5
500
429
472(税込)
当日出荷
14600455ER-0421R-50(40148)白5mm×50本5×25×5
500
429
472(税込)
5日以内出荷
14600471ER-0411R-50(40149)白2.3mm×50本2×H25×2
500
429
472(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする