曜日別特売

25角ナンバープレート

25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)

25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
字光式ナンバープレート使用可
ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください

用途外装パーツ材質SUS304(#800)タイプ字光式ナンバー対応タイプ板厚(mm)1.5適合車種軽自動車から中型車内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※【501115】大型車用:字光式ナンバープレート横458mm×縦238mmまでのサイズに適合します。実内寸:468×248mm
※【501120】中型車用:字光式ナンバープレート横338mm×縦173mmまでのサイズに適合します。実内寸:348×183mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600629501120
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする