JET INOUE(ジェットイノウエ)
25角ナンバープレート
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
用途
外装パーツ
材質
SUS304(#800)
タイプ
字光式ナンバー対応タイプ
板厚(mm)
1.5
適合車種
大型車
内容量
1個
注意
※【501115】大型車用:字光式ナンバープレート横458mm×縦238mmまでのサイズに適合します。実内寸:468×248mm
※【501120】中型車用:字光式ナンバープレート横338mm×縦173mmまでのサイズに適合します。実内寸:348×183mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600620
501115
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください