曜日別特売

日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー

日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

バンパーの下に取り付ける外径63.5mmΦの丸パイプを使用したアンダーガード・パイプバンパー
ステンレス製でボルトオン取付

用途外装/ボディー付属品取付用ステー、ボルト、ナット材質SUS304適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~)内容量1セット
注意
※エプロンスカート付車の場合・・・・・エプロンスカートを取り外して取付けてください。同時装着はできません。また、ナンバープレート固定位置を変更する必要があります
※高床車用パイプバンパーについて・・・高床車の一部車両でステップ部分が干渉する場合がございます。その際は突起の無い純正部品への交換が必要となります
※仕様により取付ができない場合がございますのでお車形状をよくご確認の上お求めください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
※本製品は要加工品となり取付けに関して専門知識が必要な為、プロショップ等での取付を強くお勧めいたします
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600541610447低床車/5分割
90,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14600550610448高床車/3分割
90,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする