OHSATO(大里)
六角ナット 1種 (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ドブめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
二面幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609038
M8
1パック(4個)
M8
1.25
13
6.5
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14609047
M10
1パック(4個)
M10
1.5
17
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14609056
M12
1パック(4個)
M12
1.75
19
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14609065
M16
1パック(2個)
M16
2
24
13
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください