OHSATO(大里)
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ドブめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウイット
内容量
1パック(4個)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609081
W3/8
8
16山
17
W3/8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14609090
W1/2
10
12山
21
W1/2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください