OHSATO(大里)
平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
鉄/ドブめっき
種類
平ワッシャー
内容量
1パック(4枚)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610088
W3/8(10x22x1.6)
1.6
W3/8
22
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14610097
W1/2(13.5x26x2.3)
2.3
W1/2
26
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください