OHSATO(大里)
平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
鉄/ドブめっき
種類
平ワッシャー
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610045
8x18x1.6
1パック(4枚)
M8
18
1.6
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14610061
10x22x1.6
1パック(4枚)
M10
22
1.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14610070
12x26x2.3
1パック(4枚)
M12
26
2.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14610079
16x32x2.6
1パック(2枚)
M16
32
2.6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください