曜日別特売

自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト

自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」
8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します
ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります
また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!

用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止内容量1個
取扱説明書:(1.94MB)
注意
※バッテリーには直接結線しないでください

※定期的に各接続部分にエアー漏れがないか確認してください
※ご利用の際はエアホース(内径6mmΦ高圧ゴムホース推奨)、ホースバンドやスイッチ類など別途ご用意ください
※取付けの際は必ず取扱説明書をご確認ください
※異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます。
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1460063850591020SMハイカプラ/20PHニップル/25Aヒューズ/M5-25ボルト、ナイロンナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー×各418DC12(216W)
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
1460064750591520SMハイカプラ/20PHニップル/15Aヒューズ/M5-25ボルト、ナイロンナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー×各410.5DC24(252W)
21,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14600638
2025-08-29
用途: 本当に新品でしょうか?
製造業

到着した同梱部品のソケットカプラーのネジ部溝にはビニール袋の開封前からヨゴレ、油分を含んだ粉が付着しており溝が埋まっています。ナット部にも茶色ヨゴレが付着しています。結果この商品の出荷前検査はされていないと理解できる状況です。まさか一度出荷し返却された商品を再度未検査で出荷したのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする