曜日別特売

ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用

ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプカバー&ベースカバー ’23エルフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー
レンズの上から被せるJETオリジナルメッキカバーと併せて'23エルフ標準ローキャブ車に付く黒いベース(台座)部分もメッキ化させるベースカバーも同時リリースで一体感UP
!!R/Lセット。双方とも単独で使用することも、同時に使用することも可能です。

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ内容量1セット
注意
※ベースカバー(526240)はハイキャブ車装着不可
※ハイキャブ車の場合、ドアサイドマーカーランプカバーと純正メッキサイドアンダープロテクターの同時装着はできません
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます。
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600586526163上カバーハイキャブ車/標準ローキャブ車共用いすゞ2t’23エルフ(R5.3~)
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
14600595526240ベースカバー標準ローキャブ車用いすゞ2t’23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする