ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。
強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。
ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198