曜日別特売

ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ

ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置可能
用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどでご利用ください

用途内装パーツ適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)材質(レール)アルミ内容量1セット
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※一部取り付けが出来ない車両がございます
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
※カーテンは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600665508587
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする