曜日別特売

BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応

BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 - JB(日本ボデーパーツ工業)BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 - JB(日本ボデーパーツ工業)BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 - JB(日本ボデーパーツ工業)BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 - JB(日本ボデーパーツ工業)

車検対応
ステンレス仕様
メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。
※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。

材質ステンレス内容量1個
注意
※字光式ナンバーには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体写真14601941大型車用 8200180
オープン
14,500
15,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体写真14601950中型車用 8200185
オープン
12,000
13,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする