JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9S
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!
12V/24V共用
用途
電装パーツ
材質
PC/銅
電圧
DC12/24V共用
電流(A)
12V時:0.07/24V時0.04
口金
BA9S
LED
グリーン
明るさ(Lm)
35
直径×高さ(mm)
11×28
内容量
1個
注意
※本製品はDC12/24V共用のG14型BA9Sタイプ交換用LEDバルブです
※安全上、LED光源を直視するのはお止めください
※本製品の分解、改造は危険なのでおやめください。それにより発生した故障やトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※取付状況や振動、経年劣化により本体やLEDが劣化する場合がございます。予めご了承ください
※車種適合に関する一切のお問い合わせはお受け致しかねますので、お使いの機器やお車をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600717
528723
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください