曜日別特売

袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)

袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目内容量1パック(2個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全8種類を絞り込む
ねじピッチ
ねじの呼び
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14609099M34.80.55.5M3
オープン
69
76(税込)
翌々日出荷
14609108M46.20.77M4
オープン
69
76(税込)
翌々日出荷
14609117M57.50.88M5
オープン
69
76(税込)
翌々日出荷
14609126M69.5110M6
オープン
79
87(税込)
翌々日出荷
14609135M812.51.2513M8
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
14609151M1015.51.517M10
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
14609160M1218.51.7519M12
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
14609169M1624224M16
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする