OHSATO(大里)
袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット
内容量
1パック(2個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609318
W5/16
13
18山
14
W5/16
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
14609327
W3/8
15.5
16山
17
W3/8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
14609336
W1/2
19.5
12山
21
W1/2
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください