OHSATO(大里)
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類
ウイット
内容量
1パック(2個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609257
W3/16
7.5
24山
8
W3/16
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14609266
W1/4
9.5
20山
10
W1/4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14609275
W5/16
13
18山
14
W5/16
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14609291
W3/8
15.5
16山
17
W3/8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14609300
W1/2
19.5
12山
21
W1/2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14609309
W5/8
25
11山
26
W5/8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください