OHSATO(大里)
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(4個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609537
M3
0.5
5.5
M3
8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14609546
M4
0.7
7
M4
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14609555
M5
0.8
8
M5
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14609571
M6
1
10
M6
13
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
14609580
M8
1.25
12
M8
17
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
14609589
M10
1.5
14
M10
19
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
14609598
M12
1.75
17
M12
24
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください