曜日別特売

フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)

フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき内容量1パック(4個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14609607M30.55.5M38
オープン
59
65(税込)
3日以内出荷
14609616M40.77M410
オープン
69
76(税込)
3日以内出荷
14609625M50.88M512
オープン
69
76(税込)
3日以内出荷
14609641M6110M613
オープン
79
87(税込)
3日以内出荷
14609650M81.2512M817
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
14609659M101.514M1019
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
14609668M121.7517M1224
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14609650
2025-11-23
用途: 車やバイクの整備
相沢工房製造業

不具合は無く使えました。
そんなにいっぱいな数必要な訳じゃ無いけど一個だけ…だと…予備部品としても置いて置きたいので、丁度良い数でパッケージされてて助かります。

対象商品 : 14609641
2025-10-27
用途: バイク弄り
相沢工房製造業

問題無く使用出来ました。
個数と値段の設定が丁度良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする