OHSATO(大里)
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)
片面取りのステンレス製六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
二面幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14608846
M3
1パック(4個)
M3
0.5
5.5
2.4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14608855
M4
1パック(4個)
M4
0.7
7
3.2
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14608871
M5
1パック(4個)
M5
0.8
8
4
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14608880
M6
1パック(4個)
M6
1
10
5
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14608889
M8
1パック(4個)
M8
1.25
13
6.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14608898
M10
1パック(4個)
M10
1.5
17
8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14608907
M12
1パック(4個)
M12
1.75
19
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
14608916
M16
1パック(2個)
M16
2
24
13
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
14608925
M20
1パック(1個)
M20
2.5
30
16
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください