曜日別特売

六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)

六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット内容量1パック(4個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14608995W1/4520山10W1/4
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
14609011W5/166.518山14W5/16
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
14609020W3/8816山17W3/8
オープン
249
274(税込)
当日出荷
14609029W1/21012山21W1/2
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする