OHSATO(大里)
S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609677
M8
1パック(4個)
1.25
13
M8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14609686
M10
1パック(4個)
1.5
17
M10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14609695
M12
1パック(4個)
1.75
19
M12
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
14609711
M16
1パック(2個)
2
24
M16
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください