OHSATO(大里)
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14608758
M3
1パック(4個)
2.4
0.5
5.5
M3
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
14608767
M4
1パック(4個)
3.2
0.7
7
M4
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
14608776
M5
1パック(4個)
4
0.8
8
M5
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14608785
M6
1パック(4個)
5
1
10
M6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
14608801
M8
1パック(4個)
6.5
1.25
13
M8
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
14608810
M10
1パック(4個)
8
1.5
17
M10
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
14608819
M12
1パック(4個)
10
1.75
19
M12
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
14608828
M16
1パック(2個)
13
2
24
M16
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14608837
M20
1パック(1個)
16
2.5
30
M20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください