OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
十字穴の付いたトラス小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレスSUSXM7
穴の形状
十字穴
頭部形状
トラス頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14604296
M3x6
1パック(4本)
M3
6
0.5
1番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14604305
M3x8
1パック(4本)
M3
8
0.5
1番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
14604321
M3x10
1パック(4本)
M3
10
0.5
1番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
14604330
M3x12
1パック(4本)
M3
12
0.5
1番
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14604339
M3x15
1パック(4本)
M3
15
0.5
1番
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14604348
M3x18
1パック(4本)
M3
18
0.5
1番
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14604357
M3x20
1パック(4本)
M3
20
0.5
1番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
14604366
M3x25
1パック(4本)
M3
25
0.5
1番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14604375
M3x30
1パック(4本)
M3
30
0.5
1番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14604391
M4x6
1パック(4本)
M4
6
0.7
2番
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
14604400
M4x8
1パック(4本)
M4
8
0.7
2番
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14604409
M4x10
1パック(4本)
M4
10
0.7
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14604418
M4x12
1パック(4本)
M4
12
0.7
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14604427
M4x15
1パック(4本)
M4
15
0.7
2番
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14604436
M4x18
1パック(4本)
M4
18
0.7
2番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14604445
M4x20
1パック(4本)
M4
20
0.7
2番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14604461
M4x25
1パック(4本)
M4
25
0.7
2番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14604470
M4x30
1パック(4本)
M4
30
0.7
2番
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14604479
M4x35
1パック(4本)
M4
35
0.7
2番
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14604488
M4x40
1パック(4本)
M4
40
0.7
2番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14604497
M4x45
1パック(4本)
M4
45
0.7
2番
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14604506
M4x50
1パック(4本)
M4
50
0.7
2番
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14604515
M4x60
1パック(4本)
M4
60
0.7
2番
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
14604531
M5x6
1パック(4本)
M5
6
0.8
2番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14604540
M5x8
1パック(4本)
M5
8
0.8
2番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14604549
M5x10
1パック(4本)
M5
10
0.8
2番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14604558
M5x12
1パック(4本)
M5
12
0.8
2番
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14604567
M5x15
1パック(4本)
M5
15
0.8
2番
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14604576
M5x20
1パック(4本)
M5
20
0.8
2番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14604585
M5x25
1パック(4本)
M5
25
0.8
2番
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14604601
M5x30
1パック(4本)
M5
30
0.8
2番
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14604610
M5x35
1パック(4本)
M5
35
0.8
2番
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
14604619
M5x40
1パック(4本)
M5
40
0.8
2番
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
14604628
M5x45
1パック(4本)
M5
45
0.8
2番
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
14604637
M5x50
1パック(4本)
M5
50
0.8
2番
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
14604646
M6x8
1パック(4本)
M6
8
1
3番
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14604655
M6x10
1パック(4本)
M6
10
1
3番
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14604671
M6x12
1パック(4本)
M6
12
1
3番
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14604680
M6x15
1パック(4本)
M6
15
1
3番
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14604689
M6x20
1パック(4本)
M6
20
1
3番
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14604698
M6x25
1パック(4本)
M6
25
1
3番
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
14604707
M6x30
1パック(4本)
M6
30
1
3番
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
14604716
M6x35
1パック(4本)
M6
35
1
3番
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
14604725
M6x40
1パック(4本)
M6
40
1
3番
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
14604741
M6x50
1パック(4本)
M6
50
1
3番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
14604750
M8x12
1パック(2本)
M8
12
1.25
3番
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
14604759
M8x15
1パック(2本)
M8
15
1.25
3番
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
14604768
M8x20
1パック(2本)
M8
20
1.25
3番
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
14604777
M8x25
1パック(2本)
M8
25
1.25
3番
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
14604786
M8x30
1パック(2本)
M8
30
1.25
3番
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ