OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
(1件のレビュー)
十字穴の付いた皿小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14605371
M3x5
1パック(4本)
5
2番
0.5
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14605380
M3x8
1パック(4本)
8
2番
0.5
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14605389
M3x10
1パック(4本)
10
2番
0.5
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14605398
M3x15
1パック(4本)
15
2番
0.5
M3
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605407
M3x20
1パック(4本)
20
2番
0.5
M3
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605416
M3x25
1パック(4本)
25
2番
0.5
M3
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14605425
M3x30
1パック(4本)
30
2番
0.5
M3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14605441
M3x35
1パック(4本)
35
2番
0.5
M3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14605450
M3x40
1パック(4本)
40
2番
0.5
M3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605459
M4x8
1パック(4本)
8
2番
0.7
M4
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605468
M4x10
1パック(4本)
10
2番
0.7
M4
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605477
M4x15
1パック(4本)
15
2番
0.7
M4
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14605486
M4x20
1パック(4本)
20
2番
0.7
M4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14605495
M4x25
1パック(4本)
25
2番
0.7
M4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14605511
M4x30
1パック(4本)
30
2番
0.7
M4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605520
M4x35
1パック(4本)
35
2番
0.7
M4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
14605529
M4x40
1パック(4本)
40
2番
0.7
M4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14605538
M4x50
1パック(4本)
50
2番
0.7
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605547
M4x60
1パック(4本)
60
2番
0.7
M4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605556
M5x8
1パック(4本)
8
2番
0.8
M5
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605565
M5x10
1パック(4本)
10
2番
0.8
M5
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14605581
M5x15
1パック(4本)
15
2番
0.8
M5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605590
M5x20
1パック(4本)
20
2番
0.8
M5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14605599
M5x25
1パック(4本)
25
2番
0.8
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14605608
M5x30
1パック(4本)
30
2番
0.8
M5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605617
M5x35
1パック(4本)
35
2番
0.8
M5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14605626
M5x40
1パック(4本)
40
2番
0.8
M5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
14605635
M5x50
1パック(4本)
50
2番
0.8
M5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14605651
M5x60
1パック(4本)
60
2番
0.8
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14605660
M5x70
1パック(4本)
70
2番
0.8
M5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
14605669
M5x80
1パック(4本)
80
2番
0.8
M5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
14605678
M6x10
1パック(4本)
10
3番
1
M6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14605687
M6x15
1パック(4本)
15
3番
1
M6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605696
M6x20
1パック(4本)
20
3番
1
M6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605705
M6x25
1パック(4本)
25
3番
1
M6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14605721
M6x30
1パック(4本)
30
3番
1
M6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14605730
M6x35
1パック(4本)
35
3番
1
M6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14605739
M6x40
1パック(4本)
40
3番
1
M6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
14605748
M6x50
1パック(4本)
50
3番
1
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
14605757
M6x60
1パック(4本)
60
3番
1
M6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
14605766
M6x70
1パック(4本)
70
3番
1
M6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
14605775
M8x10
1パック(2本)
10
3番
1.25
M8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605791
M8x15
1パック(2本)
15
3番
1.25
M8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605800
M8x20
1パック(2本)
20
3番
1.25
M8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605809
M8x25
1パック(2本)
25
3番
1.25
M8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14605818
M8x30
1パック(2本)
30
3番
1.25
M8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14605827
M8x35
1パック(2本)
35
3番
1.25
M8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14605836
M8x40
1パック(2本)
40
3番
1.25
M8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14605845
M8x50
1パック(2本)
50
3番
1.25
M8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14605861
M8x60
1パック(2本)
60
3番
1.25
M8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ