OHSATO(大里)
S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品)
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
種類
平ワッシャー
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610106
8x18x2.3
1パック(4枚)
M8
18
2.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14610115
10x22x3.2
1パック(4枚)
M10
22
3.2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14610131
12x26x3.2
1パック(4枚)
M12
26
3.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14610140
16x32x4.5
1パック(2枚)
M16
32
4.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください