OHSATO(大里)
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
平ワッシャー
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609720
3x8x0.5
1パック(4枚)
0.5
M3
8
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
14609729
4x10x0.8
1パック(4枚)
0.8
M4
10
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14609738
4x20x1.0
1パック(4枚)
1
M4
20
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14609747
4.5x25x1.6
1パック(4枚)
1.6
M4
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14609756
5x12x0.8
1パック(4枚)
0.8
M5
12
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14609765
5x25x1.2
1パック(4枚)
1.2
M5
25
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14609781
6x13x1.0
1パック(4枚)
1
M6
13
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
14609790
8x18x1.6
1パック(4枚)
1.6
M8
18
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14609799
10x22x1.6
1パック(4枚)
1.6
M10
22
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
14609808
12x26x2.3
1パック(4枚)
2.3
M12
26
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14609817
16x32x2.6
1パック(2枚)
2.6
M16
32
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14609826
20(3/4)x40x3.2
1パック(1枚)
3.2
M20
40
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください