OHSATO(大里)
平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
平ワッシャー
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14609948
W3/16x12x0.8
1パック(4枚)
0.8
W3/16
12
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14609957
W1/4x13x1.0
1パック(4枚)
1
W1/4
13
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14609966
W5/16x18x1.6
1パック(4枚)
1.6
W5/16
18
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14609975
W3/8x22x1.6
1パック(4枚)
1.6
W3/8
22
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14609991
W1/2x26x2.3
1パック(4枚)
2.3
W1/2
26
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14610000
W5/8x32x2.6
1パック(2枚)
2.6
W5/8
32
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください