OHSATO(大里)
平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(4枚)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610009
W1/4x13x1.0
1
W1/4
13
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
14610018
W5/16x18x1.2
1.2
W5/16
18
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14610027
W3/8x22x1.5
1.5
W3/8
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14610036
W1/2x26x2.0
2
W1/2
26
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください