OHSATO(大里)
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクローム)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した角座金です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
角ワッシャー
内容量
1パック(4枚)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610490
W3/8
1.6
W3/8(M10)
28
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14610499
W1/2
2.3
W1/2(M12)
35
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14610508
W5/8
3.2
W5/8(M16)
45
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください