OHSATO(大里)
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
テーパワッシャー
内容量
1パック(4枚)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610517
M6
6MM
22
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
14610526
M8
8MM
22
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
14610535
M10
10MM
22
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14610551
M12
12MM
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14610560
M16
16MM
31
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください