OHSATO(大里)
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
テーパワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(4枚)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610569
M6
6MM
16
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
14610578
M8
8MM
18
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
14610587
M10
10MM
22
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
14610596
M12
12MM
26
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
14610605
M16
16MM
32
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください