OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)
ステンレス製のばね座金です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14610237
M3
1パック(4枚)
M3
5.9
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
14610246
M4
1パック(4枚)
M4
7.6
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
14610255
M5
1パック(4枚)
M5
9.2
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14610271
M6
1パック(4枚)
M6
12.2
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
14610280
M8
1パック(4枚)
M8
15.4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
14610289
M10
1パック(4枚)
M10
18.4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14610298
M12
1パック(4枚)
M12
21.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
14610307
M16
1パック(2枚)
M16
28
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14610316
M20
1パック(1枚)
M20
33.8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください