曜日別特売

ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし)

ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)ホワイトボード インテルナ(組立サービスなし) - プラス(VISION)

インテリアを重視したオフィスの感性にマッチする、デザイン性と機能性にこだわったホワイトボードINTERNA(インテルナ)。
板面は滑らかにスライドできるプラス独自のスクロール・サーフェイスを採用。板面を消去することなく2面分使用可能。
表面から裏面へシームレスにスライドさせながら書き込みできるとともに、サイドフレームが薄くなり書く人、見る人の思考や発想が広がる板面デザインに。

付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書種類脚付き・無地キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き表示内容無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(3.23MB)
注意
※脚部は専用品です。他社製のスタンド等は使用できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(3階以上への階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14602205IN-1600GB-SYフレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール・アルミ、板面=PET35.5(本体)ブルーグレー・(脚)シルバー脚付Y字脚タイプ1691×653×1844
231,250
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14602221IN-1600BE-SYフレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール・アルミ、板面=PET35.5(本体)ベージュ・(脚)ダークグレー脚付Y字脚タイプ1691×653×1844
231,250
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14602230IN-1600GB-STフレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール、板面=PET33(本体)ブルーグレー・(脚)ダークグレー脚付T字脚タイプ1691×687×1744または1844(2段階調整可)
168,750
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14602239IN-1600BE-STフレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール、板面=PET33(本体)ベージュ・(脚)ダークグレー脚付T字脚タイプ1691×687×1744または1844(2段階調整可)
168,750
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする