HOJO
樹脂アングル
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質
PVC
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
色
白色
内容量
1本
注意
※製造の過程で多少厚みが増す場合があります。ご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14600760
-
10×10
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14600769
-
15×15
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14600778
-
20×20
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14600787
-
25×25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14600796
-
30×30
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。