曜日別特売

ビニールスーツ

ビニールスーツ - ZIPLOAビニールスーツ - ZIPLOAビニールスーツ - ZIPLOAビニールスーツ - ZIPLOA

簡易な用途に向くワーキングレイン。防水素材PVCフィルムで、雨の侵入を防ぐ二重袖など基本機能を搭載。 フード前方はクリア素材になっており、視界を妨げません。ゆったりサイズで、中に多少着こんでの作業でもお使いいただけます。

用途
農作業
通勤
通学
日曜大工
DIY
ネイビー混率(%)ポリ塩化ビニル100%内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14602519Z-5203L175~185102~11094~1048057.512661
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
14602528Z-520L170~18090~9878~887655.511857
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
14602537Z-520LL175~18596~10486~967856.512259
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
14602546Z-520M160~17084~9272~80735411656
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
14602555Z-520S150~16078~8666~746851.511053
1,280
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする