曜日別特売

ヤッケズボン

ヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOAヤッケズボン - ZIPLOA

外作業での風よけ、汚れ防止に最適なポリエステルパンツです。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%にはっ水加工を施してあります。ファスナーやポケットは付いていないシンプルなデザインで、農作業や軽作業などの重ね履きにオススメです。防水性はないためカッパとしての使用はできませんのでご注意ください。

用途
農作業
畑仕事
ガーデニング
庭仕事
塗装業
建設業
日曜大工
DIY
混率(%)ポリエステル100%内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14602370Z-506ネイビー3L79175~18540
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602379Z-506ワイン3L79175~18540
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602388Z-506ネイビーL73170~18037.5
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602397Z-506ワインL73170~18037.5
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602406Z-506ネイビーLL76175~18538.75
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602415Z-506ワインLL76175~18538.75
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602431Z-506ネイビーM70160~17036.25
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602440Z-506ワインM70160~17036.25
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602449Z-506ネイビーS70150~16035
598
559
615(税込)
翌々日出荷
14602458Z-506ワインS70150~16035
598
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする