曜日別特売

電子タイムレコーダー

電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダー - MAX(マックス)[事務用品・工具]

打刻専用で、使いやすさを優先。
出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。
そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。
3年間保証
全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。
※対象:タイムレコーダー本体
ボタン操作いらず
カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。

特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。適合【インクリボン】ER-IR103質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14627387ER-60SU ホワイト
42,500
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする