ミワックス
ソフトカードケースポリオレフィン製
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質
軟質ポリオレフィン
色
透明
厚さ(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627019
CR-SCA7RN-T
79×112
81×116
A7判
¥
110
¥
81
¥
89
(税込)
翌々日出荷
14627028
CR-SCA6RN-T
108×155
110×159
A6判
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14627037
CR-SCA5RN-T
153×218
155×222
A5判
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14627046
CR-SCA4RN-T
217×306
219×310
A4判
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
14627055
CR-SCA3RN-T
303×432
305×436
A3判
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
14627071
CR-SCB8RN-T
68×98
70×102
B8判
¥
100
¥
74
¥
81
(税込)
翌々日出荷
14627080
CR-SCB7RN-T
95×133
97×137
B7判
¥
130
¥
97
¥
107
(税込)
翌々日出荷
14627089
CR-SCB6RN-T
133×187
135×191
B6判
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14627098
CR-SCB5RN-T
187×263
189×267
B5判
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14627107
CR-SCB4RN-T
262×373
264×377
B4判
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください