ミワックス
スケルトンカッティングマット
厚さ
2
縦(mm)
220
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14626985
STN-A4-BU
ブルー
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
14627001
STN-A4-G
グリーン
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
14627010
STN-A4-P
ピンク
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください